Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATO Ersatzakku für AccuGreaser 18 V Li-Ion 1500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MATO3428907
Herst.-Nr.:
     3428907
EAN/GTIN:
     4016553428907
Suchbegriffe:
Fettpresse
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Ersatzakku 18 V

Anwendung
als Ersatzakku für AccuGreaser Nr. 56235 500

Ausführung
• 18 V Li-Ion
• Bez.Nr. 550: 1500 mAh - Ausreichend für die Verarbeitung von 5-6 Fettkartuschen
• Bez.Nr. 560: 4000 mAh - Ausreichend für die Verarbeitung von 10-11 Fettkartuschen
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Bruttogewicht:
450 g
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Akku-/Batteriegewicht:
0.407 kg
Akku-/Batteriekapazität:
1500 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Nennspannung:
18 V/DC
Akku enthalten:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,93*
€ 126,47*
Lager 245
3
€ 7,90*
ab € 100,09*
€ 127,11*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 95,34*
€ 129,07*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3429904
ab € 12,04*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3428808
ab € 63,76*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3381950
ab € 253,77*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3429010
ab € 146,01*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3258948
ab € 24,64*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3258580
ab € 19,30*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3428860
ab € 93,13*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3425999
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.