Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR 814 SR Digitales Höhenmessgerät und Anreißgerät 350 mm/14 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4426100
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4426100
EAN/GTIN:
     4059192016807
Suchbegriffe:
Höhenmessgerät
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
Höhenmess- und Anreißgerät Digimar 814 SR

Anwendung
Zum Anbringen von Maßlinien auf einer Werkstückoberfläche, sowie zum Messen von Höhen und Abständen.

Ausführung
• Datenausgang
• Feineinstellung
• Anreißnadel hartmetallbestückt
• griffgünstiger, sicherer Standfuß
• Reset-Funktion
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• AUTO-OFF
• Preset-Funktion
• ABS-Funktion

Ausführung
• Tastenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Verstellen
• Einschalten durch bewegen des Schiebers
• großes Handrad zum Positionieren und Messen

Lieferung
Anreißspitze, Batterie, Karton, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
multiCOM
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Fußbreite:
80 mm
Bruttogewicht:
7.500 kg
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Kalibriergruppe:
M
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Fußlänge:
180 mm
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge max.:
350 mm
Akku enthalten:
Ja
Fußlänge x Fußbreite:
180 x 80 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Höhenmess- und Anreißgeräte
Weitere Suchbegriffe: höhenmessgerät mahr, höhenmessgerät, höhenmessgerät 350mm, Anreißgeräte, Höhenmessgeräte, Messmittel, Höhenmeßgerät, Anreißgerät, Anreissgerät, MAHR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 590,20*
€ 664,31*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,02*
€ 724,68*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,81*
€ 727,72*
Lager 245
4
Frei Haus
ab € 712,72*
€ 787,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,81*
€ 879,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,07*
€ 936,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,86*
€ 920,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,06*
€ 877,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,63*
€ 859,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,72*
€ 848,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.