| |
|
| Artikel-Nr.: 245-LISTA95.263.000 Herst.-Nr.: 95.263.000 EAN/GTIN: 7612269054507 |
| |
|
| | |
| Trennblech
Ausführung • Trennbleche: Ermöglichen im Verbund mit den Schlitzwänden eine beliebige Feinunterteilung der Schubladen. Das Beschriftungsfeld ist auf der ganzen Breite abgekröpft und dient zur Aufnahme von Beschriftungsreitern oder Barcode-Trägern. Die untere Abkantung nach vorne ermöglicht ein Verschrauben der Trennbleche mit dem gelochten Schubladen-Boden. Auf jedem Trennblech sind die Masse eingestanzt. Ausführung: Aluminium. Weitere Informationen: | | Für Schubladen-Fronthöhe: | 50 mm | Höhe: | 31.5 mm | Anzahl Stück pro Paket: | 5 STK | Länge: | 82 mm | Länge x Höhe: | 82 x 31,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, lista schubladenschrank einlagen, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 5 cm, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Lista Einrichtungsmaterialien, LISTA |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 6,02* | € 8,59* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 6,02* | € 8,96* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 6,03* | € 8,97* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 6,74* | € 9,98* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 7,79* | € 11,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,204* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|