Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Set mit 4 Schlitzwände und 21 Trennbleche für 45x36E 765x612x75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA80.513.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.513.000
EAN/GTIN:
     7612269039795
Suchbegriffe:
Schubladenteiler Lagerregal
Trennblatt Schubladenregal
Trennsteg Schubladenregal
schubladenteiler lagerregal
Schlitzwand und Trennblech Set

Anwendung
Schlitzwände und Trennbleche: zur flexiblen Unterteilung für Teile unterschiedlicher Grösse

Ausführung
• Trennwände: Für Längs- und Querteilung der Schubladen. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben mit dem gelochten Schubladen-Boden. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Grau, NSC S 4502-B.
• Einteilungsmaterial-Sets exklusive Beschriftungsreiter.
Weitere Informationen:
Schubladentiefe (Innenmaß):
612 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
765 mm
Für Schubladen-Fronthöhe:
75 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
765 x 612 mm
Weitere Suchbegriffe: Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Lista Einrichtungsmaterialien, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 59,92*
€ 77,14*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,93*
€ 77,15*
7 Tage
75
€ 7,90*
ab € 63,08*
€ 80,94*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,12*
€ 83,68*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,40*
€ 102,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.