Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schlitzwände 27E 456x50 mm 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA80.308.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.308.000
EAN/GTIN:
     7612269054385
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schlitzwand

Ausführung
• Schlitzwände beidseitig: Für Längs- und Querteilung der Schubladen. Schlitzraster wie bei den Schubladenwänden in Einheiten von 17 mm. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben der Schlitzwände mit dem gelochten Schubladen-Boden. Ausführung: Stahlblech, inklusive Verschraubungsmaterial. Farbe: Grau, NCS S 4502-B.
Weitere Informationen:
Für Schubladen-Fronthöhe:
75 mm
Höhe:
50 mm
Anzahl Stück pro Paket:
5 STK
Länge:
456 mm
Länge x Höhe:
456 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, lista schubladenschrank einlagen, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 75mm, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Lista Einrichtungsmaterialien, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,47*
€ 34,45*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 25,23*
€ 35,37*
9 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,18*
€ 37,42*
Lager 245
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 31,01*
€ 43,08*
9 Tage
75
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 33,02*
€ 45,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,08*
€ 51,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,03*
€ 50,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,32*
€ 46,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,07*
€ 45,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,32*
€ 43,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,01*
€ 36,90
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.