| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532354 Herst.-Nr.: 80.308.000 EAN/GTIN: 7612269054385 |
| |
|
| | |
| Schubladen-Einteilungsmaterial, VE = 5 Stk, für Schubladenhöhe 75 mm, Schlitzwand, Tiefe 459 mm.
Schlitzwände, beidseitig geschlitzt: Für Längsteilung der Schubladen in Kombination mit Trennblechen. Schlitzraster wie bei den Schubladenwänden in Einheiten von 17 mm. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben der Schlitzwände mit dem gelochten Schubladen-Boden. Ausführung: Stahlblech, inklusive Verschraubungsmaterial. Farbe: Grau, NCS S 4502-B. Trennbleche: Ermöglichen im Verbund mit den Schlitzwänden eine beliebige Feinunterteilung der Schubladen. Das Beschriftungsfeld ist auf der ganzen Breite abgekröpft und dient zur Aufnahme von Beschriftungsreitern oder Barcode-Trägern (vgl. unten). Die untere Abkantung nach vorne ermöglicht ein Verschrauben der Trennbleche mit dem gelochten Schubladen-Boden. Auf jedem Trennblech sind die Maße eingestanzt. Ausführung: Aluminium. Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Farbe: | grau | Tiefe: | 459 mm | Für Schubladenhöhe: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, lista schubladenschrank einlagen, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 75mm, LISTA, 532354 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 24,62* | € 34,48* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 24,40* | € 34,49* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 25,18* | € 35,41* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 25,22* | € 38,12* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 33,02* | € 46,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,88* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|