| |
|
| Artikel-Nr.: 245-LISTA80.078.000 Herst.-Nr.: 80.078.000 EAN/GTIN: 7612269041347 |
| |
|
| | |
| Rilleneinsätze
Ausführung • Rilleneinsatz-Paare: Bestehend aus Haupt- und Zusatzstücken. Die Befestigung erfolgt durch Einstecken zwischen zwei Schlitzwänden. Begrenzung mit Trennblechen. Hauptstücke geschlitzt für die Feinunterteilung resp. Beschriftung mit Steckblechen. Ausführung: ABS Kunststoff. Farbe: Rot. Hauptstück: Breite 153 mm / 9 E, Tiefe 68 mm / 4 E. Zusatzstück: Breite 153 mm / 9 E, Tiefe 34 mm / 2 E. Weitere Informationen: | | Für Teile bis Durchmesser max.: | 20.5 mm | Anzahl Mulden: | 6 STK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz lista, schubkasteneinsatz, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladen Einrichtungsmaterial, LISTA |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 5,00* | € 7,30* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,00* | € 7,82* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,01* | € 7,84* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,64* | € 8,69* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,78* | € 10,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|