| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532448 Herst.-Nr.: 80.078.000 EAN/GTIN: 7612269041347 |
| |
|
| | |
| Einteilungsmaterial, Rillenpaar, mit 6 Rillen.
Bestehend aus Haupt- und Zusatzstücken. Die Befestigung erfolgt durch Einstecken zwischen zwei Schlitzwänden. Begrenzung mit Trennblechen. Hauptstücke geschlitzt für die Feinunterteilung resp. Beschriftung mit Steckblechen. Ausführung: ABS-Kunststoff. Farbe: Rot. Hauptstück: Breite 153 mm / 9 E, Tiefe 68 mm / 4 E. Zusatzstück: Breite 153 mm / 9 E, Tiefe 34 mm / 2 E. Weitere Informationen: | | Material: | ABS-Kunststoff | Farbe: | rot | Höhe: | 26 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz lista, schubkasteneinsatz, LISTA, 532448 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 15 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,01* | € 7,35* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 5,02* | € 7,87* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 5,02* | € 7,87* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 5,64* | € 8,71* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,77* | € 10,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|