Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Festboden 54x27E (BxTxH) 970x553x50mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA79.239.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.239.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festboden Lagerregal
Lagerregalfestboden
M255 Regal
Regal M255
Festboden

Ausführung
• Schloss- und Festböden: Schloss- und Festböden werden an beliebiger Position mit den Säulenrahmen verschraubt und sind für die Montage von Schubladen-Schliesssystemen vorbereitet. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahlblech.
Weitere Informationen:
Tiefe:
553 mm
Breite:
970 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
50 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe x Breite x Tiefe:
50 x 970 x 553 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregal M255, festboden lagerregal, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladenregal Zubehör Lista, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,55*
€ 154,62*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,34*
€ 172,04*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.