Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA NC-Schrank 54x27E (BxTxH) 1038x691x1950mm HSK 63 A+C+E/80 B+D+F R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA78.975.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.975.020
EAN/GTIN:
     7612269049671
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank
CNC Schrank zur sicheren und übersichtlichen Lagerung und Bereitstellung von CNC-Werkzeugen
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Aufnahmen:
108 Stück
Öffnungs-/Schließsystem:
Key Lock
Tiefe:
691 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
LISTA Einheit:
54 x 27 E
Ausführung Türe:
Kunststoff-Rollladen
Lichte Höhe:
1730 mm
Tragfähigkeit:
1200 kg
Schubladen-Fronthöhe:
4 x 75 mm
Breite:
1038 mm
Anzahl Schubladen:
4 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
200 kg
Typ:
HSK 63 A+C+E / 80 B+D+F
Höhe:
1950 mm
Weitere Suchbegriffe: CNC-Schrank, CNC-Schubladenschrank, NC-Schrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rollladenschrank ral 7035, rolladenschrank, lista rolladenschrank, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkzeugschränke, LISTA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.999,78*
€ 3.231,63*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.989,27*
€ 3.231,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.074,08*
€ 3.319,83*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.106,91*
€ 3.335,75*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.108,88*
€ 4.374,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.374,47*
€ 5.205,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.325,37*
€ 5.147,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.189,85*
€ 4.985,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.128,03*
€ 4.912,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.108,88*
€ 4.889,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.