Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 27x27E 283x564x572mm KEY Lock R5012 mit 2 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA78.461.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.461.010
EAN/GTIN:
     7612269077292
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank stationär

Anwendung
Zum Einsatz im alltäglichen harten Werkstattgebrauch

Ausführung
• Alle Schubladen mit Vollauszug
• Serienmäßige Einzelschubladensperre verhindern ein Kippen des Schrankes
• Fester Halt durch gelochte, geschlitzte Schubladen
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen

Ausführung
• Optimale Mantelhöhe der Schubladen, dadurch optimaler Schutz vor Herausfallen und Verlust von Lagergut
• Hochklappbare Griffleisten für die einfache, saubere und geschützte Beschriftung
• Hohe Qualität - made in Germany & swissmade
• Perfekte Laufruhe und Leichtgängigkeit durch traversenlos geführten Differenzialauszug
• Vollauszug - voller Überblick und optimaler Zugriff
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Schubladentiefe (Innenmaß):
450 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
Key Lock
Tiefe:
572 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
450 mm
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
LISTA Einheit:
27 x 27 E
Lichte Höhe:
200 mm
Schubladen-Fronthöhe:
1 x 50 mm | 1 x 150 mm
Breite:
564 mm
Anzahl Schubladen:
2 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Schubladensicherung:
Standard
Höhe:
283 mm
Höhe x Breite x Tiefe:
283 x 564 x 572 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
450 x 450 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank blau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Werkzeugschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 412,92*
€ 483,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,70*
€ 483,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,88*
€ 485,84*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,91*
€ 584,16*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,69*
€ 588,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,15*
€ 699,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,84*
€ 649,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,17*
€ 643,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,57*
€ 623,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,69*
€ 569,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.