Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 18x36E 283x411x725mm KEY Lock R5012 mit 2 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA78.431.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.431.010
EAN/GTIN:
     7612269077056
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank stationär

Anwendung
Zum Einsatz im alltäglichen harten Werkstattgebrauch

Ausführung
• Alle Schubladen mit Vollauszug
• Serienmäßige Einzelschubladensperre verhindern ein Kippen des Schrankes
• Fester Halt durch gelochte, geschlitzte Schubladen
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen

Ausführung
• Optimale Mantelhöhe der Schubladen, dadurch optimaler Schutz vor Herausfallen und Verlust von Lagergut
• Hochklappbare Griffleisten für die einfache, saubere und geschützte Beschriftung
• Hohe Qualität - made in Germany & swissmade
• Perfekte Laufruhe und Leichtgängigkeit durch traversenlos geführten Differenzialauszug
• Vollauszug - voller Überblick und optimaler Zugriff
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Schubladentiefe (Innenmaß):
600 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
Key Lock
Tiefe:
725 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
300 mm
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
LISTA Einheit:
18 x 36 E
Lichte Höhe:
200 mm
Schubladen-Fronthöhe:
1 x 50 mm | 1 x 150 mm
Breite:
411 mm
Anzahl Schubladen:
2 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Schubladensicherung:
Standard
Höhe:
283 mm
Höhe x Breite x Tiefe:
283 x 411 x 725 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
300 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank blau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Werkzeugschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 423,42*
€ 504,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,53*
€ 504,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,45*
€ 506,35*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,77*
€ 601,05*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,08*
€ 605,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,80*
€ 720,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,12*
€ 707,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,20*
€ 678,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,54*
€ 643,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,08*
€ 612,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.