Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 18x27E mobil 723x411x572mm CODE Lock R5012 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA78.424.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.424.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank fahrbar mit einem Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm

Anwendung
Zum Einsatz im alltäglichen harten Werkstattgebrauch

Ausführung
• Alle Schubladen mit Vollauszug
• Serienmäßige Einzelschubladensperre verhindern ein Kippen des Schrankes
• Fester Halt durch gelochte, geschlitzte Schubladen
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen

Ausführung
• Optimale Mantelhöhe der Schubladen, dadurch optimaler Schutz vor Herausfallen und Verlust von Lagergut
• Hochklappbare Griffleisten für die einfache, saubere und geschützte Beschriftung
• Hohe Qualität - made in Germany & swissmade
• Perfekte Laufruhe und Leichtgängigkeit durch traversenlos geführten Differenzialauszug
• Vollauszug - voller Überblick und optimaler Zugriff

Lieferung
1 Abrollrand 4-seitg, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Schubladentiefe (Innenmaß):
450 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
Code Lock
Tiefe:
572 mm
Abrollrandhöhe:
53 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
300 mm
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
LISTA Einheit:
18 x 27 E
Mit Schiebegriff:
Ja
Richtungsangabe:
Längs
Lichte Höhe:
450 mm
Werkstoff Rad:
Nylon (Polyamid)
Höhe Rollenträgerpaar:
137 mm
Schubladen-Fronthöhe:
1 x 50 mm | 1 x 100 mm | 2 x 150 mm
Gehäusehöhe:
533 mm
Breite:
411 mm
Ausstattung Schrank:
Rollenträgerpaar
Anzahl Schubladen:
4 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Schubladensicherung:
Einzelsicherung rechts
Höhe:
723 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Tragfähigkeit Rollen:
400 kg
Höhe x Breite x Tiefe:
723 x 411 x 572 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
300 x 450 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank blau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Werkzeugschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 845,80*
€ 972,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 846,55*
€ 972,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,54*
€ 977,19*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,64*
€ 1.181,58*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,26*
€ 1.205,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,58*
€ 1.406,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,62*
€ 1.329,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,48*
€ 1.286,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,00*
€ 1.242,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,64*
€ 1.176,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.