Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Kopfboden (BxTxH) 890x1060x50mm 150kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA73.651.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.651.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfboden Lagerregal
Lagerregalkopfboden
M210 Regal
Regal M210
Kopfboden

Ausführung
• Kopfböden: Dienen als oberer Abschluss der Ständerrahmen und als Staubschutz. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäß Farbkarte.
Weitere Informationen:
Tiefe:
1060 mm
Breite:
890 mm
Nutzbreite:
890 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
50 mm
Nutztiefe:
1040 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: m210 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,09*
€ 210,18*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,58*
€ 210,19*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.