| |
|
| Artikel-Nr.: 245-LISTA73.111.000 Herst.-Nr.: 73.111.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diagonalkreuz
Ausführung • Diagonalkreuz: Zur Längsstabilisierung der Regale. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahl, verzinkt. Anordnung der Diagonalkreuze: Bei jedem Grundregal und für jedes 3. Anbauregal ist ein zusätzliches Diagonalkreuz nötig. Weitere Informationen: | | Breite: | 1090 mm | Höhe: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diagonalverstrebung Steckregal, Kreuzstrebe für Steckregal, M210 Regal, Regal M210, m210 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 39,86* | € 54,25* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 39,96* | € 54,26* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,78* | € 65,27* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,68* | € 71,35* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,53* | € 76,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|