Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Festrahmen (BxTxH) 1090x1260x70mm 800kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA73.042.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.042.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festrahmen Lagerregal
Festrahmen für Schwerlastregal
M210 Regal
Regal M210
Festrahmen

Ausführung
• Festrahmen: Anstelle der Kopfböden können auch Festrahmen eingesetzt werden. Die Festrahmen werden mit dem Ständerrahmen verschraubt. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Pressprofile, geschweisst. Farbe: gemäß Farbkarte.
Weitere Informationen:
Tiefe:
1260 mm
Breite:
1090 mm
Nutzbreite:
1060 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
70 mm
Nutztiefe:
1240 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Weitere Suchbegriffe: m210 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,63*
€ 371,84*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,94*
€ 371,85*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,84*
€ 442,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,95*
€ 436,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,23*
€ 421,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,40*
€ 412,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,63*
€ 367,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.