Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Nivellierplatte 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA73.005.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.005.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregalnivellierplatte
Nivellierplatte Lagerregal
Nivellierplatte

Ausführung
• Nivellierplatten, 50 × 100 mm: Für Höhenausgleich. Ermöglichen das präzise Ausrichten auch auf unebenen Böden. Ausführung: PVC. Farbe: Grau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
200 mm
Breite:
100 mm
Werkstoff:
PVC
Höhe:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, m210 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,54*
€ 11,17*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,68*
€ 36,74*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.