Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Gehäuse 54x27E (BxTxH) 1023x572x1450mm CODE Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA71.164.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.164.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schrankgehäuse

Ausführung
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen
• Hohe Qualität - Made in Germany und Swiss made
Weitere Informationen:
Öffnungs-/Schließsystem:
Code Lock
Tiefe:
572 mm
Breite:
1023 mm
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
LISTA Einheit:
54 x 27 E
Höhe:
1450 mm
Lichte Höhe:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkzeugschränke, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,15*
€ 637,82*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,15*
€ 670,86*
Frei Haus
ab € 682,03*
€ 785,41*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,34*
€ 799,37*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,80*
€ 815,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,37*
€ 951,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,36*
€ 901,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,71*
€ 880,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,73*
€ 849,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,34*
€ 788,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.