Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Gehäuse 54x27E (BxTxH) 1023x572x1000mm CODE Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA71.163.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.163.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schrankgehäuse

Ausführung
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen
• Hohe Qualität - Made in Germany und Swiss made
Weitere Informationen:
Öffnungs-/Schließsystem:
Code Lock
Tiefe:
572 mm
Breite:
1023 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
LISTA Einheit:
54 x 27 E
Höhe:
1000 mm
Lichte Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkzeugschränke, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,44*
€ 544,88*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,77*
€ 575,11*
Frei Haus
ab € 578,07*
€ 673,12*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,28*
€ 684,93*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,06*
€ 699,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,93*
€ 815,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,83*
€ 763,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,16*
€ 754,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,32*
€ 728,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,28*
€ 670,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.