Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Gehäuse 27x36E (BxTxH) 564x725x1000mm CODE Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA71.144.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.144.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schrankgehäuse

Ausführung
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen
• Hohe Qualität - Made in Germany und Swiss made
Weitere Informationen:
Öffnungs-/Schließsystem:
Code Lock
Tiefe:
725 mm
Breite:
564 mm
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
LISTA Einheit:
27 x 36 E
Höhe:
1000 mm
Lichte Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkzeugschränke, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,71*
€ 465,47*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,63*
€ 486,99*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,18*
€ 487,40*
Frei Haus
ab € 484,44*
€ 576,00*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,27*
€ 586,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,39*
€ 697,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,87*
€ 642,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,76*
€ 637,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,02*
€ 615,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,27*
€ 564,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
74.026.000
ab € 86,05*
Zubehör
Lista
74.002.020
ab € 100,34*
Zubehör
Lista
74.003.020
ab € 109,35*
Zubehör
Lista
74.052.000
ab € 73,43*
Zubehör
Lista
74.051.000
ab € 68,07*
Zubehör
Lista
74.010.000
ab € 114,97*
Zubehör
Lista
74.011.000
ab € 58,98*
Zubehör
Lista
74.015.000
ab € 34,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.