Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 18x27E mobil 840x411x572mm AUTO Lock R7035 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA70.761.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.761.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank fahrbar mit einem Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm

Anwendung
Zum Einsatz im alltäglichen harten Werkstattgebrauch

Ausführung
• Alle Schubladen mit Vollauszug
• Serienmäßige Einzelschubladensperre verhindern ein Kippen des Schrankes
• Fester Halt durch gelochte, geschlitzte Schubladen
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen

Ausführung
• Optimale Mantelhöhe der Schubladen, dadurch optimaler Schutz vor Herausfallen und Verlust von Lagergut
• Hochklappbare Griffleisten für die einfache, saubere und geschützte Beschriftung
• Hohe Qualität - made in Germany & swissmade
• Perfekte Laufruhe und Leichtgängigkeit durch traversenlos geführten Differenzialauszug
• Vollauszug - voller Überblick und optimaler Zugriff

Lieferung
1 Abrollrand 4-seitg, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Schubladentiefe (Innenmaß):
450 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
Auto Lock
Tiefe:
572 mm
Abrollrandhöhe:
53 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
300 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
LISTA Einheit:
18 x 27 E
Mit Schiebegriff:
Ja
Richtungsangabe:
Längs
Lichte Höhe:
550 mm
Werkstoff Rad:
Nylon (Polyamid)
Höhe Rollenträgerpaar:
137 mm
Schubladen-Fronthöhe:
2 x 50 mm | 2 x 75 mm | 2 x 150 mm
Gehäusehöhe:
650 mm
Breite:
411 mm
Ausstattung Schrank:
Rollenträgerpaar
Anzahl Schubladen:
6 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Schubladensicherung:
Einzelsicherung rechts
Höhe:
840 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Tragfähigkeit Rollen:
400 kg
Höhe x Breite x Tiefe:
840 x 411 x 572 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
300 x 450 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Werkzeugschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.165,7764*
€ 1.323,6364*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.196,58*
€ 1.368,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.207,70*
€ 1.374,49*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.397,01*
€ 1.654,84*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.494,17*
€ 1.687,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.654,84*
€ 1.969,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.546,87*
€ 1.840,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.495,68*
€ 1.779,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.447,98*
€ 1.723,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,01*
€ 1.662,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.