Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 36x36E mobil 890x717x725mm KEY Lock R5012 3 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA69.927.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.927.010
EAN/GTIN:
     7612269071177
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank fahrbar mit einem Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm

Anwendung
Zum Einsatz im alltäglichen harten Werkstattgebrauch

Ausführung
• Alle Schubladen mit Vollauszug
• Serienmäßige Einzelschubladensperre verhindern ein Kippen des Schrankes
• Fester Halt durch gelochte, geschlitzte Schubladen
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen

Ausführung
• Optimale Mantelhöhe der Schubladen, dadurch optimaler Schutz vor Herausfallen und Verlust von Lagergut
• Hochklappbare Griffleisten für die einfache, saubere und geschützte Beschriftung
• Hohe Qualität - made in Germany & swissmade
• Perfekte Laufruhe und Leichtgängigkeit durch traversenlos geführten Differenzialauszug
• Vollauszug - voller Überblick und optimaler Zugriff

Lieferung
1 Abrollrand 4-seitg, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Schubladentiefe (Innenmaß):
600 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
Key Lock
Tiefe:
725 mm
Abrollrandhöhe:
53 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
600 mm
Farbe Korpus:
Lichtblau RAL 5012
LISTA Einheit:
36 x 36 E
Mit Schiebegriff:
Ja
Richtungsangabe:
Längs
Lichte Höhe:
600 mm
Werkstoff Rad:
Gummi
Höhe Rollenträgerpaar:
137 mm
Schubladen-Fronthöhe:
1 x 100 mm | 1 x 200 mm | 1 x 300 mm
Gehäusehöhe:
700 mm
Breite:
717 mm
Ausstattung Schrank:
Rollenträgerpaar
Anzahl Schubladen:
3 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
200 kg
Schubladensicherung:
Einzelsicherung rechts
Höhe:
890 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Tragfähigkeit Rollen:
400 kg
Höhe x Breite x Tiefe:
890 x 717 x 725 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
600 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank blau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, Werkzeugschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.133,88*
€ 1.288,26*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,74*
€ 1.288,28*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.141,30*
€ 1.294,15*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.372,54*
€ 1.549,24*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.383,19*
€ 1.566,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,26*
€ 1.863,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,13*
€ 1.824,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,97*
€ 1.744,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.426,15*
€ 1.697,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.383,19*
€ 1.646,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.