Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Rollladenschrank mit 2 Fachböden (BxTxH) 1000x580x1950mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA58.402.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.402.020
EAN/GTIN:
     4047417506189
Suchbegriffe:
Auszug Rollladenschrank
Auszug für Rollladenschrank
Rollladenschrank Auszugrahmen
Rollladenschrankauszug
Rollladenschrank

Anwendung
zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern

Ausführung
• Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Öffnungs-/Schließsystem:
Key Lock
Tiefe:
580 mm
Tragfähigkeit pro Auszug:
50 kg
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Lichte Höhe:
1635 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Breite:
1000 mm
Anzahl Fachböden:
2 STK
Höhe:
1950 mm
Anzahl Vollauszugsböden:
2 STK
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden Lagerregal, Lagerregalauszugboden, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rollladenschrank (bxtxh) 1000x580x1950mm, auszug rollladenschrank, lista rolladenschrank, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Rollladenschränke, LISTA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.044,52*
€ 1.179,44*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.051,51*
€ 1.191,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.059,83*
€ 1.197,60*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.095,60*
€ 1.241,96*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.334,11*
€ 1.513,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.513,64*
€ 1.801,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,36*
€ 1.787,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,89*
€ 1.709,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.393,04*
€ 1.657,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.334,11*
€ 1.587,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.