Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Flügeltürschrank 4 Fachböden (BxTxH) 1250x580x1950mm RFID Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA57.546.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     57.546.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank

Anwendung
zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern

Ausführung
• Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Öffnungs-/Schließsystem:
RFID Lock
Tiefe:
580 mm
Breite:
1250 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fachböden:
4 STK
Höhe:
1950 mm
Ausführung Türe:
Doppelflügeltüre mit Sichtfenster
Lichte Höhe:
1835 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank lista, drehtür schrank, flügeltürenschrank 1950mm hoch, Flügeltürenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Fluegeltuerenschraenke, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 948,59*
€ 1.079,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,31*
€ 1.079,81*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 954,61*
€ 1.084,76*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.151,45*
€ 1.314,85*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.180,01*
€ 1.338,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,85*
€ 1.564,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,78*
€ 1.556,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,62*
€ 1.485,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,95*
€ 1.437,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,45*
€ 1.370,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.