Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Flügeltürschrank 10 Fachböden (BxTxH) 1000x500x1950 mm RFID Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA57.532.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     57.532.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank

Anwendung
zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern

Ausführung
• Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster • mit fester Trennwand
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Öffnungs-/Schließsystem:
RFID Lock
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Ausführung Türe:
Doppelflügeltüre
Lichte Höhe:
1835 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Werkstoff Türe:
Vollblech
Breite:
1000 mm
Anzahl Fachböden:
10 STK
Höhe:
1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb1000xt500mm, drehtür schrank, drehtürenschrank lista, Flügeltürenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Fluegeltuerenschraenke, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 858,80*
€ 990,03*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,17*
€ 990,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,75*
€ 994,57*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.054,68*
€ 1.205,38*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.068,10*
€ 1.230,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,38*
€ 1.434,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,37*
€ 1.433,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,41*
€ 1.371,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,64*
€ 1.322,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,68*
€ 1.255,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.