Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Konsole L1006 (T) 800mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.494.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.494.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konsole Lagerregal
Lagerregalkonsole
L1006 Regal
Regal 1006
Konsole

Ausführung
• Organisationsschiene: Für die Senkrechtlagerung, Fachteilung und zur Lagerung diverser Materialien in Ringform (Kabel, Keilriemen, Schläuche). Die Quertraverse wird mit den Regalstützen oder Seitenwänden verschraubt. Tragkraft 50 kg. Die Konsole wird mit der Traverse verschraubt. Inkl. Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäß Farbkarte, verzinkt nicht erhältlich.
Weitere Informationen:
Tiefe:
800 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, lista l1006 regal, l1006 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,82*
€ 55,01*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,64*
€ 76,52*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.