Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schiebetür L1006 Bauweise Seitenwand (BxH) 2 x 1000x2500mm R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.456.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.456.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Lagerregalschiebetür
Schiebetür

Ausführung
• Schiebetüren: Mit einem Schiebetürvorbau werden jeweils 2 Regalfelder verschlossen. Auf Rollen leicht und geräuscharm laufend: In Lauf- und Führungsschiene, die unten bzw. oben an den Regalstützen bzw. Seitenwänden befestigt werden. Abschliessbar mit Drehdruck Zylinderschloss. Das Schloss muss separat bestellt werden. Die Türen lassen sich soweit öffnen, dass jeweils ein ganzes Regalfeld frei wird. Die Schiebetüren können auch nachträglich angebaut werden. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäß Farbkarte, verzinkt nicht erhältlich. Regaltiefe mit Schiebetür = Regaltiefe Seitenwand / Regalstützenpaar +105 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff Türe:
Vollblech
Breite:
1000 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe:
2500 mm
Ausführung Türe:
Schiebetür
Breite 1:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetür Lagerregal, lista l1006 regal, schiebetür lagerregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.592,81*
€ 1.799,10*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.586,73*
€ 1.799,11*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.799,10*
€ 2.140,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.782,73*
€ 2.121,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.698,45*
€ 2.021,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.645,75*
€ 1.958,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.592,81*
€ 1.895,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.