Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Hängemappenauszug L1006 (BxT) 1000x350mm 50kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.444.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.444.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängemappenauszug Lagerregal
Lagerregalhängemappenauszug
L1006 Regal
Regal 1006
Hängemappenauszug

Ausführung
• Hängemappenauszug: Passend fur Hangemappen A4. Max. Tragkraft 50 kg. Ausfuhrung: Stahlblech. Farbe: gemäß Farbkarte, verzinkt nicht erhältlich.
Weitere Informationen:
Tiefe:
350 mm
Breite:
1000 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Tragfähigkeit:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, lista l1006 regal, hängemappenauszug lagerregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,21*
€ 360,79*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,55*
€ 360,80*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,79*
€ 429,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,10*
€ 422,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,39*
€ 408,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,44*
€ 400,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,21*
€ 356,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.