Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Gitter-Rückwand L1006 (BxH) 1000x2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.424.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.424.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Lagerregalrückwand
Gitter-Rückwand

Ausführung
• Gitter-Rückwand: Rückseitige Gitter-Füllung der Regalfelder. Die Gitter-Rückwände werden mit den Regalstützen oder Seitenwänden verschraubt. Inklusive Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahldraht 3.0 mm. Maschenweite 50 × 50 mm, galvanisch verzinkt, blau chromatiert nach DIN 50961.
• Zur Längsstabilisierung der Regale müssen zusätzlich zur Gitter-Rückwand Diagonalkreuze oder Längsverbände eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rückwand Lagerregal, lista l1006 regal, l1006 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 138,46*
€ 173,33*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,00*
€ 173,34*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.