Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Längsverbände L1006 (B) 1300 mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.321.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.321.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerregal Längsverband
Längsverband Lagerregal
L1006 Regal
Regal 1006
Längsverbände

Ausführung
• Längsverbände: Anstelle der Diagonalkreuze können Längsverbände (oben und unten) für beidseitige Bedienbarkeit eingesetzt werden. Inkl. Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäß Farbkarte oder verzinkt.
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, lista l1006 regal, l1006 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,18*
€ 109,62*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,57*
€ 127,18*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.