Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Anschlagleiste L1006 (B) 1000mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.317.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.317.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endanschlag Lagerregal
Endanschlagleiste Lagerregal
Endanschlagsleiste Lagerregal
Lagerregalendanschlagleiste
Anschlagleiste

Ausführung
• Anschlagleisten für Schrägfachböden: Die Anschlagleisten können vorne und hinten mit den Regalstützen oder Seitenwänden verschraubt werden. Die Fachböden und Anschlagleisten können auch schräg eingehängt werden. Ideal für Material- und Teile-Bereitstellung nach dem FIFO Prinzip. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäß Farbkarte oder verzinkt.
• max. Neigungswinkel der Fachböden: Tiefe 300 = 33˚, 350 = 29˚, 400 = 28˚, 500 = 25˚, 600 = 23˚, 800 = 20˚
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: L1006 Regal, Regal 1006, Universalregal L1006, lista l1006 regal, endanschlag lagerregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,18*
€ 34,49*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,21*
€ 56,87*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.