| |
|
| Artikel-Nr.: 245-LISTA50.316.020 Herst.-Nr.: 50.316.020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlagleiste
Ausführung • Anschlagleisten für Schrägfachböden: Die Anschlagleisten können vorne und hinten mit den Regalstützen oder Seitenwänden verschraubt werden. Die Fachböden und Anschlagleisten können auch schräg eingehängt werden. Ideal für Material- und Teile-Bereitstellung nach dem FIFO Prinzip. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäß Farbkarte oder verzinkt. • max. Neigungswinkel der Fachböden: Tiefe 300 = 33˚, 350 = 29˚, 400 = 28˚, 500 = 25˚, 600 = 23˚, 800 = 20˚ Weitere Informationen: | | Breite: | 850 mm | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: L1006 Regal, Regal 1006, Universalregal L1006, lista l1006 regal, endanschlag lagerregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA |
| | |
| |