Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Fachboden L1006 geschlitzt (BxTxH) 1000x400x25mm 220kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.168.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.168.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden geschlitzt
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
220 kg
Fachlast:
220 kg
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: L1006 Regal, Regal 1006, Universalregal L1006, Lagerregal Zusatzfachboden, Lagerregalzusatzboden, Lagerregalzusatzfachboden, Zusatzboden Lagerregal, Zusatzfachboden Lagerregal, fachboden 1000x400mm, lagerregal zusatzfachboden, lista fachböden, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,68*
€ 62,82*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,34*
€ 84,86*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.