Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Fachtrennwände L1006 (TxH) 800x350mm 10 Stk. R5012


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.149.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.149.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Durchgehender Fachteiler
Fachtrennwand

Ausführung
• Fachtrennwände: Zur Unterteilung von geschlitzten Fachböden. Die Höhe der Fachtrennwände, oben und unten gesteckt, ist von der Fachbodendistanz abhängig. Fachbodenabstand im Licht = Höhe der Fachtrennwände. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäß Farbkarte oder verzinkt. Verkaufseinheit: 10 Stk.
Weitere Informationen:
Tiefe:
800 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
350 mm
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Weitere Suchbegriffe: Fachteiler durchgehend, Stecktrennblech, l1006 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 190,76*
€ 237,64*
28 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 191,04*
€ 237,65*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 237,64*
€ 282,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 236,26*
€ 281,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 223,45*
€ 265,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 219,53*
€ 261,24
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 190,76*
€ 227,00
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 19,076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.