Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Fachboden L1006 glatt (BxTxH) 1300x350x25mm 80kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.066.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.066.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden glatt
Weitere Informationen:
Tiefe:
350 mm
Breite:
1300 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
80 kg
Fachlast:
80 kg
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: L1006 Regal, Regal 1006, Universalregal L1006, lista fachböden, fachboden, fachboden tiefe 350 mm, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,33*
€ 53,34*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,21*
€ 75,81*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.