Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Fachboden L1006 glatt (BxTxH) 1000x400x25mm 80kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.053.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.053.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden glatt
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
80 kg
Fachlast:
80 kg
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: L1006 Regal, Regal 1006, Universalregal L1006, fachboden 1000x400mm, fachboden, lista fachböden, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,25*
€ 47,32*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,90*
€ 69,73*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.