Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Diagonalkreuz L1006 (H) 1100 - 1450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA45.655.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.655.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diagonalstab Steckregal
Diagonalverband Steckregal
Diagonalverbund Steckregal
Diagonalverstrebung Steckregal
Diagonalkreuz

Ausführung
• Diagonalkreuz: Zur Längsstabilisierung der Regale. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahl, verzinkt. Anordnung der Diagonalkreuze: Bei jedem Grundregal und für jedes 3. Anbauregal ist ein zusätzliches Diagonalkreuz nötig.
Weitere Informationen:
Höhe min.:
1100 mm
Höhe max.:
1450 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzstrebe für Steckregal, L1006 Regal, Regal 1006, Universalregal L1006, lista l1006 regal, diagonalstab steckregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,22*
€ 29,35*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,24*
€ 53,01*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.