Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Auszugrahmen (BxTxH) 1290x860x180mm 1000kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA45.009.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.009.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugrahmen Lagerregal
Lagerregal Auszugrahmen
M210 Regal
Regal M210
Auszugrahmen

Ausführung
• Auszugrahmen für Vollauszug: Vollauszug (VA), 100 % ausziehbar. Die Auszugsarretierung sichert den Auszugrahmen in eingeschobener wie auch in ausgezogener Stellung. Die Laufschienen werden mit dem Ständerrahmen verschraubt. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Pressprofile, geschweisst. Farbe: gemäß Farbkarte.
Weitere Informationen:
Breite:
1290 mm
Nutzbreite:
1200 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Nutztiefe:
810 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, schwerlast-auszugregal gf, m210 regal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.630,90*
€ 1.817,14*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.605,64*
€ 1.818,76*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.634,02*
€ 1.820,90*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.669,87*
€ 1.850,09*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.820,90*
€ 2.166,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.789,43*
€ 2.129,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.695,01*
€ 2.017,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.663,54*
€ 1.979,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.634,02*
€ 1.944,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.