| |
|
| Artikel-Nr.: 245-LISTA41.477.000 Herst.-Nr.: 41.477.000 EAN/GTIN: 4047417508961 |
| |
|
| | |
| Schlitzwände und Trennbleche
Ausführung • Schlitzwände beidseitig: Für Längs- und Querteilung der Schubladen. Schlitzraster wie bei den Schubladenwänden in Einheiten von 17 mm. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben der Schlitzwände mit dem gelochten Schubladen-Boden. Ausführung: Stahlblech, inklusive Verschraubungsmaterial. Farbe: Grau, NCS S 4502-B. • Trennbleche: Ermöglichen im Verbund mit den Schlitzwänden eine beliebige Feinunterteilung der Schubladen. Das Beschriftungsfeld ist auf der ganzen Breite abgekröpft und dient zur Aufnahme von Beschriftungsreitern oder Barcode-Trägern. Die untere Abkantung nach vorne ermöglicht ein Verschrauben der Trennbleche mit dem gelochten Schubladen-Boden. Auf jedem Trennblech sind die Masse eingestanzt. Ausführung: Aluminium. Weitere Informationen: | | Für Schubladen-Fronthöhe: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenteiler lagerregal, schubladeneinsatz 75mm, Werkbänke, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkbank, LISTA |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 27,45* | € 38,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,99* | € 38,37* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 29,46* | € 40,83* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,49* | € 42,89* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 34,54* | € 49,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|