| |
|
| Artikel-Nr.: 245-LISTA100.953.000 Herst.-Nr.: 100.953.000 EAN/GTIN: 7612269039474 |
| |
|
| | |
| Schlitzwand und Trennblech Set
Anwendung Schlitzwände und Trennbleche: zur flexiblen Unterteilung für Teile unterschiedlicher Grösse
Ausführung • Trennwände: Für Längs- und Querteilung der Schubladen. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben mit dem gelochten Schubladen-Boden. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Grau, NSC S 4502-B. • Einteilungsmaterial-Sets exklusive Beschriftungsreiter. Weitere Informationen: | | Schubladentiefe (Innenmaß): | 459 mm | Schubladenbreite (Innenmaß): | 612 mm | Für Schubladen-Fronthöhe: | 150 mm | Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß): | 612 x 459 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenteiler lagerregal, schubladeneinsätze 125mm, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Lista Einrichtungsmaterialien, LISTA |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 66,03* | € 84,44* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 66,17* | € 84,52* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 66,44* | € 84,88* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 81,42* | € 103,87* | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 82,10* | € 104,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|