Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Draht-Handbürste Messing 5-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN107651
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     107651
EAN/GTIN:
     4017359072196
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Draht-Handbürsten mit Messingdraht-Besatz

Anwendung
Zum Säubern von Gussstücken, zum Reinigen von Feilen und zum Abbürsten verschiedenster Teile und Oberflächen.

Ausführung
• Körper aus zertifiziertem Buchenholz
Weitere Informationen:
Borstenlänge:
25 mm
Werkstoff Draht:
Messing
Anzahl Reihen:
5 STK
Länge:
290 mm
Drahtdurchmesser:
0.3 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, draht handbürste, Bürsten, Draht-Handbürsten, Stahldraht-Bürsten, Bürste, Besen, Reinigungsbürste, Handbürste, Handfeger, Schrubber, Feger, Stahldraht Bürsten, Draht Handbürsten, LESSMANN
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
20
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,59*
2 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 3,75*
3 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 2,73*
€ 3,76*
Lager 245
172
1
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 3,76*
1 Tag
47
1
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.