Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX Ersatz-Zentrierbohrer SpeedSlot HM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LENOXLXAH99314CTPB
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     LXAH99314CTPB
EAN/GTIN:
     00082472302981
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HM-Zentrierbohrer
lenox lochsäge führungsbohrer
Ersatz-Zentrierbohrer HM Für LENOX Lochsägen

Ausführung
• Ersatz Zentrierbohrer Hartmetall, Länge 82 mm, Durchmesser 6 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
14 mm
Geeignet für Durchmesser max.:
210 mm
Geeignet für Durchmesser min./max.:
14-210 mm
Weitere Suchbegriffe: hm zentrierbohrer, führungsbohrer lenox, Blechlocher, Lochsäge, LENOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.