Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPPORT RECORD-Brocken Bank-Kombinationsstein 150x50x20 mm grob/fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LAPPORT100684
Hersteller:
     Lapport
Herst.-Nr.:
     100684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Recordbrocken Bank-Kombinationssteine mit einer groben und einer feinen Seite, Form 9010

Anwendung
Rekord-Brocken sind mit Wasser zu tränken oder am besten in Wasser aufzubewahren.

Ausführung
• das gleichmäßige, feine Gefüge gibt dem Stein eine zarte Schleiffähigkeit
Weitere Informationen:
Geeignet für Oberflächenkontrolle:
3
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
3
Geeignet für Werkstoff Keramik:
3
Dicke:
20 mm
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
1
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Geeignet für Werkstoff Gummi:
3
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
3
Werkstoff Schleifmittel:
Edelkorund
Länge:
150 mm
Geeignet für Endbearbeitung:
1
Geeignet für Hauptbearbeitung:
2
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
3
Breite:
50 mm
Form:
Rechteckig
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
2
Geeignet für Oberflächenpflege:
2
Geeignet für Werkstoff HSS:
2
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
2
Typbezeichnung:
Korund
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
2
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Länge x Breite x Dicke:
150 x 50 x 20 mm
Länge x Breite:
150 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Kombi-Abziehstein, Kombi-Bankstein, Kombi-Schleifstein, Kombinationsstein, Korund-Schleifstein, abrichtstein lapport, kombi abziehstein, silicium-karbid-schleifstein fein /grob, Bankkombinationssteine, Kombinationssteine, Bank-, Abziehsteine, Schleifmittel, Kombinationssteine Bank, LAPPORT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.