Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONGAMEK Plattformwagen nestbar mit Gitter Ladefläche Schiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM113230
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM113230
EAN/GTIN:
     7350074801724
Suchbegriffe:
Plattformwagen
kongamek plattformwagen
plattformwagen
plattformwagen bis 200 kg
Plattformwagen, nestbar mit Gitter Ladefläche, Schiebebügel

Ausführung
• Grossgüterwagen mit einem Maschenboden und ergonomischen Handgriff
• Elektrolytisch verzinkt
• Inklusive einem Korb unter dem Handgriff
• Korbinnenmaß 625 x 110 x 150 mm
• Maschenweite 45 x 30 mm
• Lasdefläche 850 x 600/540 mm
• 4 Lenkrollen Ø 125 mm
• Tragfähigkeit: 200 kg
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1050 mm
Anzahl Lenkrollen:
4 STK
Oberfläche:
ZN
Tragfähigkeit:
200 kg
Länge:
1170 mm
Mit Radfeststeller:
Nein
Breite:
700 mm
Anzahl Ladeflächen:
1 STK
Ladeflächenhöhe:
250 mm
Typ:
Drahtgitter Ladefläche
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
955 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Ladeflächengröße:
1050 x 700 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Plattformwagen nestbar, CC Wagen, C+C Wagen, KONGAMEK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,48*
€ 274,81*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,24*
€ 440,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,81*
€ 441,50*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,31*
€ 523,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,10*
€ 520,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,90*
€ 503,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,24*
€ 458,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.