Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONGAMEK Plattformwagen nestbar mit Holzwerkstoff Ladefläche Schiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KONGAMEK Plattformwagen nestbar mit Holzwerkstoff Ladefläche Schiebebügel
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM113229
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM113229
EAN/GTIN:
     7350074801717
Suchbegriffe:
Plattformwagen
kongamek plattformwagen
plattformwagen
plattformwagen bis 200 kg
Plattformwagen, nestbar mit Holzwerkstoff Ladefläche, Schiebebügel

Ausführung
• Grossgüterwagen mit versiegelter Ladefläche und ergonomischen Handgriff
• Elektrolytisch verzinkt
• Inklusive einem Korb unter dem Handgriff
• Korbinnenmaß 625 x 110 x 150 mm
• Maschenweite 45 x 30 mm
• Lasdefläche 850 x 600/540 mm
• 4 Lenkrollen Ø 125 mm
• Tragfähigkeit: 200 kg
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1050 mm
Anzahl Lenkrollen:
4 STK
Oberfläche:
ZN
Tragfähigkeit:
200 kg
Länge:
1170 mm
Mit Radfeststeller:
Nein
Breite:
700 mm
Anzahl Ladeflächen:
1 STK
Ladeflächenhöhe:
250 mm
Typ:
Holzwerkstoff Ladefläche
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
955 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Ladeflächengröße:
1050 x 700 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Plattformwagen nestbar, CC Wagen, C+C Wagen, KONGAMEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,31*
€ 337,97*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,94*
€ 533,34*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,34*
€ 634,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,99*
€ 628,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,68*
€ 607,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,09*
€ 587,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,94*
€ 544,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.