Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Festmesser-Reparatursatz für 95 32 315 A und 95 36 315 A 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX9539315A02
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 39 315 A02
EAN/GTIN:
     4003773078593
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
knipex drahtschneider
KNIPEX Handwerkzeug (Zubehör, nicht spezifiziert) • Durchtrennt stahlarmierte Kabel bis zu einem Durchmesser von 45 mm / 380 mm² (z. B. 4 x 95 mm²) in Ein- und Zweihandbetrieb. Robust. Handlich. Stabil.. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise (315 mm Länge) - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Schneiden mit Präzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen. Innovativer Dreigang-Zahnkranzantrieb mit hoher Übersetzung. Mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Nicht zum Schneiden von ACSR-Kabeln und Drahtseilen geeignet!. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet.
Weitere Informationen:
Typ:
Festmesser-Reparatursatz für 95 32 315 A und 95 36 315 A 315
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Handwerkzeuge, KNIPEX
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 102,67*
€ 129,00*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 105,61*
€ 129,22*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,26*
€ 130,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,45*
€ 131,28*
Frei Haus
ab € 109,42*
€ 133,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.