Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX8802180 Herst.-Nr.: 88 02 180 EAN/GTIN: 4003773044222 |
| |
|
| | |
| Wasserpumpenzange Alligator mit durchgestecktem Gelenk, getauchte Griffhüllen
Anwendung Zum Greifen von Rohren, Schrauben oder anderen Werkstücken.
Ausführung • Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet • durchgestecktes Gelenk, hohe Stabilität durch doppelte Führung und Klemmschutz in allen Einstellungen • Griffe PVC-getaucht
Ausführung • selbstklemmend an Rohren und Muttern, kraftsparendes Arbeiten • guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich • dauerhaft sicheres Greifen und hohe Verschleißfestigkeit durch Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen • robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung Weitere Informationen: | | Spannweite max.: | 36 mm | Oberfläche: | Blendfrei poliert | Länge: | 180 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | ISO: | 8976 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zangenschlüssel, wasserpumpenzange knipex 180mm, wapu zange knipex, wapu zange 180 mm, Greifzangen, Wasserpumpenzangen, Zangen, Zange, Rohrzange, Wasserpumpezange-Wasserpumpenzangen, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 13,74* | € 17,10* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,12* | € 17,54* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,14* | € 17,55* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 14,86* | € 17,88* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,48* | € 17,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|