Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Flachzange 160 mm Kopf poliert mit Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX2001160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     20 01 160
EAN/GTIN:
     4003773015017
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Flachzange mit getauchten Griffhüllen Stahl-Oberfläche blank, poliert

Ausführung
• Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
• flache, kurze, breite Backen
• Greifflächen gezahnt • Flache, kurze, breite Backen. Greifflächen gezahnt. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Oberfläche:
Blendfrei poliert
Länge:
160 mm
Ausführung:
Kurz
Werkstoff Griff:
PVC
ISO:
5745
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex, Flachzangen, Zange, Flachzange-Flachzangen, KNIPEX
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
1
€ 6,90*
ab € 8,63*
€ 10,90*
Lager 245
32
1
€ 7,90*
ab € 8,62*
€ 10,91*
1
€ 5,90*
ab € 8,71*
€ 10,97*
1 Tag
37
10
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 11,11*
6
€ 5,95*
ab € 9,41*
€ 11,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.