Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Maschinenbeistellschrank 725x772x1000 mm abschliessbaren Flügeltüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLW Maschinenbeistellschrank 725x772x1000 mm abschliessbaren Flügeltüren
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZTGC1000-01XP-TD-L01
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     TGC1000-01XP-TD-L01
EAN/GTIN:
     4051152280365
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
Werkstattschrank • Maschinenbeistellschrank H: 1000 mm, B: 725 mm, T: 772 mm, als Leergehäuse Einbaumaß: 850 mm, Einteilung: 36x36 Einheiten. Mit abschließbaren Flügeltüren. Artikelnummer TGC1000-01XP-TD-L01
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Tiefe:
772 mm
Breite:
725 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkstattschraenke, Schiebetürenschrank, Schiebetürenschränke, Schiebetuerenschrank, Schiebetuerenschraenke, KLW-LUTZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 889,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,96*
€ 1.242,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,91*
€ 1.238,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,67*
€ 1.183,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,00*
€ 1.136,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,06*
€ 1.057,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.