| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZSEB0400-02NP-001 Herst.-Nr.: SEB0400-02NP-001 EAN/GTIN: 4051152427951 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank (Lagereinrichtung, Werkstatt) • Schubladenschrank H: 400 mm, B: 572 mm, T: 750 mm, Einbaumaß: 300 mm, Einteilung: 27x36 Einheiten mit Zentralverschluss und 2 Schubladen (mit Schlitzraster): 100VN/200VN VN: 100 Prozent ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last. Artikelnummer SEB0400-02NP-001 Weitere Informationen: | | Farbe Front: | Enzianblau RAL 5010 | Tiefe: | 750 mm | Breite: | 572 mm | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Anzahl Schubladen: | 2 STK | Tragfähigkeit pro Schublade: | 75 kg | Höhe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,79* | € 620,47* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 491,48* | € 622,84* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 474,84* | € 627,94* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 779,80* | € 898,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|